SwissTech

8.0MM TÖMÖRKEMÉNYFÉM UJJMARÓK, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, 4 VÁLTOZÓ SPIRÁLHORNYOS, ARANYSZÍNŰ TIALN BEVONATTAL, LEKEREKÍTETT SAROKKAL

SKU:

SWT1641025H

MPN:

1641025H

Ft28680.00

ÁFA nélkül

Ft36423.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (11)

    A termék részletei

    • Következő generációs szármarók rozsdamentes/egzotikus anyagokhoz
    • Ideális nagyoláshoz és elősimításhoz
    • A változó emelkedésű spirálszerkezet csökkenti a vibrálást
    • Az aranyszínű TiALN bevonat meghosszabbítja a szerszám élettartamát és tartósságát


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    SwissTech

    ECLASS Code

    21010500

    Felületkezelés/bevonat

    TiAlN

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    18mmmm

    Szár átmérője

    8mm

    Teljes hossz

    64mm

    Ujjmaró típusa

    Sarokrádiusz szög

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágó átmérője

    8mm

    Vájattípus

    spirális