noscriptGuhring 5535 20.00mm CARBIDE SL RATIO END MILL 05535 020.000 | Cromwell Tools

Guhring

5535 20.00mm CARBIDE SL RATIO END MILL

SKU:

GUR1613120G

MPN:

05535 020.000

Ft141595.00

ÁFA nélkül

Ft179825.65

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    Series 5535
    Designed for general-purpose universal milling with a 35/38° unequal helix.
    Sizes: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20mm.


    Unique Fire Coating
    Applied in Guhrings own coating plants using the PVD process. All round coating can achieve two to three times the performance of TiN, and considerably better than TiALn. Has excellent heat resistance as well as high toughness, therefore it is well-suited for interrupted cutting.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    Guhring

    EAN

    4031093579681

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    TŰZ©

    Gyártó cikkszáma

    05535 020.000

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    38mmmm

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Sorozat

    5535

    Szabványoknak megfelet

    DIN 6527L

    Szár átmérője

    20mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Weldon-lapos

    Teljes hossz

    104mm

    Ujjmaró típusa

    Ujjmarók

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    20mm

    Vágóátmérő tűrése

    h10

    Vájattípus

    spirális