Ft95147.00
ÁFA nélkül
Ft120836.69
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Series 5535
Designed for general-purpose universal milling with a 35/38° unequal helix.
Sizes: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20mm.
Unique Fire Coating
Applied in Guhrings own coating plants using the PVD process. All round coating can achieve two to three times the performance of TiN, and considerably better than TiALn. Has excellent heat resistance as well as high toughness, therefore it is well-suited for interrupted cutting.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | Guhring |
EAN | 4031093579667 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | TŰZ© |
Gyártó cikkszáma | 05535 016.000 |
Hornyok száma | 4 |
Horony hossza | 32mmmm |
Hossz típusa | Rendszeres |
Sorozat | 5535 |
Szabványoknak megfelet | DIN 6527L |
Szár átmérője | 16mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Weldon-lapos |
Teljes hossz | 92mm |
Ujjmaró típusa | Ujjmarók |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 16mm |
Vágóátmérő tűrése | h10 |
Vájattípus | spirális |