Ft46524.00
ÁFA nélkül
Ft59085.48
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Series 5534
Up to 60% higher feed rates. Longer tool life. Vibration free machining. Suitable for roughing and finishing. Increased surface quality. Made to DIN 6527.
4 Flute Weldon Shank End Mill 40°/42°
Bright finish. Uncoated. Suitable for aluminium and soft materials.
Sizes: 6, 8, 10, 12, 16 and 20mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | Guhring |
EAN | 4031093579575 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | TŰZ© |
Gyártó cikkszáma | 05534 012.000 |
Hornyok száma | 4 |
Horony hossza | 16mmmm |
Hossz típusa | Rendszeres |
Sorozat | 5534 |
Szabványoknak megfelet | DIN 6527K |
Szár átmérője | 12mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Weldon-lapos |
Teljes hossz | 73mm |
Ujjmaró típusa | Ujjmarók |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 12mm |
Vágóátmérő tűrése | h10 |
Vájattípus | spirális |