noscriptGuhring 5534 10.00mm CARBIDE SL RATIO END MILL 05534 010.000 | Cromwell Tools

Guhring

5534 10.00mm CARBIDE SL RATIO END MILL

SKU:

GUR1612910C

MPN:

05534 010.000

Ft35654.00

ÁFA nélkül

Ft45280.58

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Series 5534
    Up to 60% higher feed rates. Longer tool life. Vibration free machining. Suitable for roughing and finishing. Increased surface quality. Made to DIN 6527.


    4 Flute Weldon Shank End Mill 40°/42°
    Bright finish. Uncoated. Suitable for aluminium and soft materials.
    Sizes: 6, 8, 10, 12, 16 and 20mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    Guhring

    EAN

    4031093579568

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    TŰZ©

    Gyártó cikkszáma

    05534 010.000

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    22mmmm

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Sorozat

    5534

    Szabványoknak megfelet

    DIN 6527K

    Szár átmérője

    10mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Weldon-lapos

    Teljes hossz

    72mm

    Ujjmaró típusa

    Ujjmarók

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    10mm

    Vágóátmérő tűrése

    h10

    Vájattípus

    spirális