SKU:
SWT1641023E
MPN:
1641023E
Ft14640.00
ÁFA nélkül
Ft18592.80
ÁFÁ-val
8 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
• Ideális olyan ügyfelek számára, akik változatos anyagokat munkálnak meg
• Acélhoz / rozsdamentes acélhoz és magas hőmérsékletű ötvözetekhez készült a sokoldalú felhasználás érdekében
• A 35/38°-os, változó emelkedésű spirál csökkenti a vibrálást forgácsoláskor a pontosság érdekében
• A TiALN bevonattal az ujjmarónak hosszabb az élettartama és tartósabb
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | SwissTech |
ECLASS Code | 21010500 |
Felületkezelés/bevonat | TiAlN |
Hornyok száma | 5 |
Horony hossza | 13mmmm |
Szár átmérője | 6mm |
Teljes hossz | 57mm |
Ujjmaró típusa | Sarokrádiusz szög |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágó átmérője | 5mm |
Vájattípus | spirális |