noscriptSwissTech 5.0MM TÖMÖRKEMÉNYFÉM UJJMARÓK ALUMÍNIUMHOZ 3 HORONNYAL, BEVONAT NÉLKÜL, 45°-OS 1641024E | Cromwell Tools

SwissTech

5.0MM TÖMÖRKEMÉNYFÉM UJJMARÓK ALUMÍNIUMHOZ 3 HORONNYAL, BEVONAT NÉLKÜL, 45°-OS

SKU:

SWT1641024E

MPN:

1641024E

Ft19200.00

ÁFA nélkül

Ft24384.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    • Színesfémekhez tökéletes, például alumínium, réz, ólom és bronz megmunkálására, így rugalmasan használható
    • Nagy arányú anyageltávolítás a gyors megmunkáláshoz
    • Sima felületet biztosít a pontos és precíz megmunkálás érdekében
    • Polírozott hornyok a forgácsok optimális eltávolításához
    • Kiváló forgácseltávolítás, mely megelőzi a szerszám eltömődését


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    SwissTech

    ECLASS Code

    21010500

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Hornyok száma

    3

    Horony hossza

    13mmmm

    Szár átmérője

    6mm

    Teljes hossz

    57mm

    Ujjmaró típusa

    Sarokrádiusz szög

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágó átmérője

    5mm

    Vájattípus

    spirális