noscriptSherwood 4mmx55mm O/A HSSE 4FL WELDON SHEND MILL 120518.040 | Cromwell Tools

Sherwood

4mmx55mm O/A HSSE 4FL WELDON SHEND MILL

SKU:

SHR0618001B

MPN:

120518.040

Ft8107.77

ÁFA nélkül

Ft10296.87

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (17)

    A termék részletei

    Nagy sebességű acél kobalttal (HSSE) tartósságot és kopásállóságot biztosít
    Kompatibilis az orsó szerszámtartókkal a megmunkálási pontosság növelése érdekében
    A gyártó által tesztelve a minőség és teljesítmény biztosítására
    Megfelel a DIN 844 és DIN 1835B szabványoknak a megbízhatóság érdekében


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Cobalt High Speed Steel

    Anyagminőség

    M42

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140497474

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Centre Cutting

    Felületkezelés/bevonat

    Uncoated

    Gyártó cikkszáma

    120518.04

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    11mmmm

    Hossz típusa

    Regular

    Sorozat

    9

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1835B DIN 844

    Szár átmérője

    6mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Weldon Flat

    Teljes hossz

    55mm

    Ujjmaró típusa

    End Mill

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Right Hand

    Vágó átmérője

    4mm

    Vájattípus

    Helical