SKU:
SWT1641024D
MPN:
1641024D
Ft19160.00
ÁFA nélkül
Ft24333.20
ÁFÁ-val
10 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
• Színesfémekhez tökéletes, például alumínium, réz, ólom és bronz megmunkálására, így rugalmasan használható
• Nagy arányú anyageltávolítás a gyors megmunkáláshoz
• Sima felületet biztosít a pontos és precíz megmunkálás érdekében
• Polírozott hornyok a forgácsok optimális eltávolításához
• Kiváló forgácseltávolítás, mely megelőzi a szerszám eltömődését
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | SwissTech |
ECLASS Code | 21010500 |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Hornyok száma | 3 |
Horony hossza | 11mmmm |
Szár átmérője | 6mm |
Teljes hossz | 57mm |
Ujjmaró típusa | Sarokrádiusz szög |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágó átmérője | 4mm |
Vájattípus | spirális |