Ft8062.00
ÁFA nélkül
Ft10238.74
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Series 3670
Short rigid end mills to suit all general purpose profiling applications, including alloyed steels, stainless steels and non-ferrous materials. Centre cutting. Fire coated.
Unique Fire Coating
Applied in Guhrings own coating plants using the PVD process. All round coating can achieve two to three times the performance of TiN, and considerably better than TiALn. Has excellent heat resistance as well as high toughness, therefore it is well-suited for interrupted cutting.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M42 |
Brand | Guhring |
EAN | 4031093634731 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Tűz |
Gyártó cikkszáma | 03670 003.000 |
Hornyok száma | 4 |
Horony hossza | 8mmmm |
Hossz típusa | Rendszeres |
Sorozat | 3670 |
Szabványoknak megfelet | DIN 844K Shank DIN 1835B |
Szár átmérője | 6mm |
Szár típusa | Weldon-lapos |
Teljes hossz | 52mm |
Ujjmaró típusa | Ujjmarók |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 3mm |
Vájattípus | spirális |