SKU:
SWT1641026C
MPN:
1641026C
Ft17090.00
ÁFA nélkül
Ft21704.30
ÁFÁ-val
7 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
• Következő generációs szármarók rozsdamentes/egzotikus anyagokhoz
• Ideális nagyoláshoz és elősimításhoz
• A változó emelkedésű spirálszerkezet megmunkálás közben csökkenti a vibrálást a pontosság érdekében
• Aranyszínű TiALN bevonat a maximális szerszámélettartam és rugalmasság érdekében
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | SwissTech |
ECLASS Code | 21010500 |
Felületkezelés/bevonat | TiAlN |
Hornyok száma | 5 |
Horony hossza | 8mmmm |
Szár átmérője | 6mm |
Teljes hossz | 51mm |
Ujjmaró típusa | Sarokrádiusz szög |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágó átmérője | 3mm |
Vájattípus | spirális |