noscriptSwissTech 16.0MM TÖMÖRKEMÉNYFÉM NAGY TELJESÍTMÉNYŰ VÍDIA UJJMARÓK 5 VÁLTOZÓ SPIRÁLHORONNYAL, ARANYSZÍNŰ TIALN BEVONATTAL, LEKEREKÍTETT SAROKKAL 1641026R | Cromwell Tools

SwissTech

16.0MM TÖMÖRKEMÉNYFÉM NAGY TELJESÍTMÉNYŰ VÍDIA UJJMARÓK 5 VÁLTOZÓ SPIRÁLHORONNYAL, ARANYSZÍNŰ TIALN BEVONATTAL, LEKEREKÍTETT SAROKKAL

SKU:

SWT1641026R

MPN:

1641026R

Ft76420.00

ÁFA nélkül

Ft97053.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    • Következő generációs szármarók rozsdamentes/egzotikus anyagokhoz
    • Ideális nagyoláshoz és elősimításhoz
    • A változó emelkedésű spirálszerkezet megmunkálás közben csökkenti a vibrálást a pontosság érdekében
    • Aranyszínű TiALN bevonat a maximális szerszámélettartam és rugalmasság érdekében


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    SwissTech

    ECLASS Code

    21010500

    Felületkezelés/bevonat

    TiAlN

    Hornyok száma

    5

    Horony hossza

    35mmmm

    Szár átmérője

    16mm

    Teljes hossz

    102mm

    Ujjmaró típusa

    Sarokrádiusz szög

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágó átmérője

    16mm

    Vájattípus

    spirális