noscriptSwissTech 10.0MM TÖMÖRKEMÉNYFÉM UJJMARÓK, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, 4 VÁLTOZÓ SPIRÁLHORNYOS, ARANYSZÍNŰ TIALN BEVONATTAL, LEKEREKÍTETT SAROKKAL 1641025K | Cromwell Tools

SwissTech

10.0MM TÖMÖRKEMÉNYFÉM UJJMARÓK, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, 4 VÁLTOZÓ SPIRÁLHORNYOS, ARANYSZÍNŰ TIALN BEVONATTAL, LEKEREKÍTETT SAROKKAL

SKU:

SWT1641025K

MPN:

1641025K

Ft37530.00

ÁFA nélkül

Ft47663.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (29)

    A termék részletei

    • Következő generációs szármarók rozsdamentes/egzotikus anyagokhoz
    • Ideális nagyoláshoz és elősimításhoz
    • A változó emelkedésű spirálszerkezet csökkenti a vibrálást
    • Az aranyszínű TiALN bevonat meghosszabbítja a szerszám élettartamát és tartósságát


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    SwissTech

    ECLASS Code

    21010500

    Felületkezelés/bevonat

    TiAlN

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    22mmmm

    Szár átmérője

    10mm

    Teljes hossz

    70mm

    Ujjmaró típusa

    Sarokrádiusz szög

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágó átmérője

    10mm

    Vájattípus

    spirális