SwissTech

10.0MM TÖMÖRKEMÉNYFÉM UJJMARÓK 4 VÁLTOZÓ SPIRÁLHORONNYAL, TIALN BEVONATTAL, LEKEREKÍTETT SAROKKAL

SKU:

SWT1641022K

MPN:

1641022K

Ft30660.00

ÁFA nélkül

Ft38938.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (37)

    A termék részletei

    • Ideális olyan ügyfelek számára, akik változatos anyagokat munkálnak meg
    • Acélhoz / rozsdamentes acélhoz és magas hőmérsékletű ötvözetekhez készült a sokoldalú felhasználás érdekében
    • A 35/38°-os, változó emelkedésű spirál csökkenti a vibrálást a pontosabb forgácsolás érdekében
    • A TiALN bevonattal a szerszámnak hosszabb az élettartama és rugalmasabban felhasználható


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    SwissTech

    ECLASS Code

    21010500

    Felületkezelés/bevonat

    TiAlN

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    22mmmm

    Szár átmérője

    10mm

    Teljes hossz

    72mm

    Ujjmaró típusa

    Sarokrádiusz szög

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágó átmérője

    10mm

    Vájattípus

    spirális