Kennedy

3.0MM HOSSZÚ HÁROMÉLŰ HENGERES SZÁRÚ KEMÉNYFÉM UJJMARÓ

SKU:

KEN1614003K

Ft7420.00

ÁFA nélkül

Ft9423.40

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    3 élű
    A két- és négyélű forgácsolószerszámok kombinált el'nyeit nyújtva lehet'vé teszi a hasíték- és süllyeszt'maráson felül a profil- és körülmarást is. Sokkal kevésbé hajlamos a beremegésre. Középpontba futó vágóél szabvány szerint. Az ANSI Szabványok el'írásai szerint gyártva..


    Metrikus tűrések
    Névleges átmér': 1.00 ~ 6.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.050.
    Névleges átmér': 6.00 ~ 25.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.080.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140097896

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Hornyok száma

    3

    Horony hossza

    25mm

    Hossz típusa

    Hosszú

    Szabványoknak megfelet

    Teherautó-Csukló

    Szár átmérője

    3mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    75mm

    Ujjmaró típusa

    Ujjmarók

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    3mm

    Vágóátmérő tűrése

    h10

    Vájattípus

    spirális