SwissTech

Négyélű, hosszú ujjmarók, tömör keményfém Q bevonattal

8 Elérhető opció(k)

68 sorozat - Hosszú sorozat. Méretek a DIN 844 szabvány szerint. EMQ-4PL keményfém Q-bevonat

Középpontba futó vágóél. A dolgozó rész átmér'je h10, a szár átmér'je h6 tűrésű. EMQ-4PS/L keményfém, Q bevonat.

A Q-bevonatot azzal a céllal fejlesztették ki, hogy tartósabbá tegye a keményfém marók vágóélét nehéz megmunkálási körülmények között.

Alkalmas kemény anyagok megmunkálására max. 66 HRC-ig.
Alkalmas száraz megmunkálásra.
Alkalmazható süllyesztékes szerszám és formagyártáshoz.
Nagyobb termelékenység.
Alacsonyabb hûtõ/kenõfolyadék felhasználás és hulladékkezelési
költség.
Több mint 100%-kal hosszabb szerszámélettartam.
Alacsonyabb gyártási költségek

A többrétegû bevonat lehetõvé teszi a nagy vágósebesség és elõtolás melletti megmunkálást.

Kiváló oxidáció ellenállás.
Nagy sebességû megmunkálás.
Felületi keménysége 3300 HV.
Felületi együttható acéllal szemben 0.25.
A bevonat vastagsága 3-5 µm.
Max. mûködési hõmérséklet: 850 C°.
A szerszám újrabevonatolását biztosítjuk.