SKU:
SWT1657320A
Ft24140.00
ÁFA nélkül
Ft30657.80
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
73 sorozat Nagy kinyúlással
Középpontba futó vágóél. A gyártók szabványai szerint. A dolgozó rész átmér'je e8, a szár átmér'je h6 tűrésű. Keményfém Q bevonattal.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140207073 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | AlTiN |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 3mm |
Hossz típusa | Hosszú |
Sorozat | 73 |
Szár átmérője | 4mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 55mm |
Ujjmaró típusa | Ujjmarók |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 2mm |
Vágóátmérő tűrése | e8 |
Vájattípus | spirális |