SwissTech

10.0MM HOSSZÚ NÉGYÉLŰ HENGERES SZÁRÚ KEMÉNYFÉM UJJMARÓ Q BEVONATTAL

SKU:

SWT1656810A

Ft39940.00

ÁFA nélkül

Ft50723.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    68 sorozat - Hosszú sorozat. Méretek a DIN 844 szabvány szerint. EMQ-4PL keményfém Q-bevonat


    Középpontba futó vágóél. A dolgozó rész átmér'je h10, a szár átmér'je h6 tűrésű. EMQ-4PS/L keményfém, Q bevonat.


    A Q-bevonatot azzal a céllal fejlesztették ki, hogy tartósabbá tegye a keményfém marók vágóélét nehéz megmunkálási körülmények között.


    Alkalmas kemény anyagok megmunkálására max. 66 HRC-ig.
    Alkalmas száraz megmunkálásra.
    Alkalmazható süllyesztékes szerszám és formagyártáshoz.
    Nagyobb termelékenység.
    Alacsonyabb hûtõ/kenõfolyadék felhasználás és hulladékkezelési
    költség.
    Több mint 100%-kal hosszabb szerszámélettartam.
    Alacsonyabb gyártási költségek


    A többrétegû bevonat lehetõvé teszi a nagy vágósebesség és elõtolás melletti megmunkálást.


    Kiváló oxidáció ellenállás.
    Nagy sebességû megmunkálás.
    Felületi keménysége 3300 HV.
    Felületi együttható acéllal szemben 0.25.
    A bevonat vastagsága 3-5 µm.
    Max. mûködési hõmérséklet: 850 C°.
    A szerszám újrabevonatolását biztosítjuk.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140206960

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    AlTiN

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    30mm

    Hossz típusa

    Hosszú

    Sorozat

    68

    Szabványoknak megfelet

    DIN 844

    Szár átmérője

    10mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    90mm

    Ujjmaró típusa

    Ujjmarók

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    10mm

    Vágóátmérő tűrése

    h10

    Vájattípus

    spirális