noscriptSwissTech 1.0MM KÉTÉLŰ ERŐSÍTETT SZÁRÚ RÁDIUSZOS KEMÉNYFÉM HOSSZLYUKMARÓ Q BEVONATTAL | Cromwell Tools

SwissTech

1.0MM KÉTÉLŰ ERŐSÍTETT SZÁRÚ RÁDIUSZOS KEMÉNYFÉM HOSSZLYUKMARÓ Q BEVONATTAL

SKU:

SWT1657306A

Ft17730.00

ÁFA nélkül

Ft22517.10

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    73 sorozat Nagy kinyúlással
    Középpontba futó vágóél. A gyártók szabványai szerint. A dolgozó rész átmér'je e8, a szár átmér'je h6 tűrésű. Keményfém Q bevonattal.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140332058

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    AlTiN

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    2mm

    Sorozat

    73

    Szár átmérője

    4mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    45mm

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    1mm

    Vágóátmérő tűrése

    e8

    Vájattípus

    spirális