noscriptSwissTech 5 DB-OS 6-16MM HSS-E-PM FINOMFOGAZASU NAGYOLOMARO KESZLET PP BEVON | Cromwell Tools

SwissTech

5 DB-OS 6-16MM HSS-E-PM FINOMFOGAZASU NAGYOLOMARO KESZLET PP BEVON

SKU:

SWT1659450A

Ft74522.00

ÁFA nélkül

Ft94642.94

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Series 94 - Weldon Shank - 5 Piece Set
    Centre cutting. To Manufacturers Standards. Weldon shank to DIN 1835B. Shank diameter to h6. Dimensions to DIN 844.
    Contents: 6, 8, 10, 12 and 16mm.


    The latest enhancement of the SwissTech range, these cutters deliver excellent performance when cutting difficult materials, even at high speeds.


    Manufactured from premium PM (Powder Metallurgy) tool steel, with an excellent cutting geometry. Designed for strength and rigidity, minimising vibration in high speed cutting applications and providing improved productivity.


    These cutters are further enhanced by the SwissTech Peak Power? coating, suiting dry cutting applications, having higher oxidization resistance and hot-hardness than conventional TiALN or TiCN coatings, withstanding the high thermal loads associated with high speed cutting applications.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    SwissTech

    Darabszám

    5

    EAN

    5036140208001

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Hornyok száma

    3 4

    Horony hossza

    19mm 22mm 26mm 32mm

    Sarokrádiusz szög

    Nem alkalmazható

    Szár átmérője

    10mm 12mm 16mm

    Szár típusa

    Weldon-lapos

    Teljes hossz

    57 69 83 92 94

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágó átmérője

    10mm 16mm 6mm