noscriptAjax Machine Tools AJ70 PEDESTAL DRILLING MACHINE 400V 3PH AJ70 | Cromwell Tools

Ajax Machine Tools

AJ70 PEDESTAL DRILLING MACHINE 400V 3PH

SKU:

AJX2712139S

MPN:

AJ70

Ft24335520.00

ÁFA nélkül

Ft30906110.40

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Model No: AJ70
    Drilling Capacity: 70mm
    Spindle Taper: MT5
    Spindle Travel: 300mm
    Speed: 35-1238rpm
    No. of Speeds: 12
    No. of Feeds: 6
    Table Size: 600x600mm
    Voltage: 400V 3pH 50Hz
    Main Motor: 5.5kW
    Weight: 1150Kg


    For all dimensional specifications please refer to our catalogue.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adagolás típusa

    Automatikus

    Adagolók száma

    6

    Asztal mérete

    600 x 600mm

    Az orsó és az alap közötti maximális távolság

    1300mm

    Brand

    Ajax Machine Tools

    ECLASS Code

    36600203

    Fázis

    Szálak

    Feszültség

    400V

    Fúrási sebességek száma

    12

    Fúrási sebességtartomány

    45 to 1,115rpm

    Gyártó cikkszáma

    AJ70

    Legnagyobb távolság az orsótól az asztalig

    777mm

    Legnagyobb távolság az orsótól az oszlopig

    420mm

    Maximális fúrási kapacitás

    70mm

    Motor teljesítmény

    5500W

    Orsó kúpja

    MT5

    Orsó mozgása

    300mm

    Oszlop átmérője

    220mm

    Talp mérete

    1,190 x 730mm

    Tömeg

    1150kg

    UNSPSC Code

    23101502

    Warranty

    12 months parts & labour