Ft17365920.00
ÁFA nélkül
Ft22054718.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Model No: AJ50
Drilling Capacity: 50mm
Spindle Taper: MT4
Spindle Travel: 260mm
Speed: 45-1115rpm
No. of Speeds: 9
No. of Feeds: 4
Table Size: 550x550mm
Voltage: 400V 3pH 50Hz
Main Motor: 3.0kW
Weight: 900Kg
For all dimensional specifications please refer to our catalogue.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adagolás típusa | Automatikus |
Adagolók száma | 4 |
Asztal mérete | 550 x 550mm |
Az orsó és az alap közötti maximális távolság | 1290mm |
Brand | Ajax Machine Tools |
ECLASS Code | 36600203 |
Fázis | Szálak |
Feszültség | 400V |
Fúrási sebességek száma | 9 |
Fúrási sebességtartomány | 93 to 1,420rpm |
Gyártó cikkszáma | AJ50 |
Legnagyobb távolság az orsótól az asztalig | 820mm |
Legnagyobb távolság az orsótól az oszlopig | 400mm |
Maximális fúrási kapacitás | 50mm |
Motor teljesítmény | 3000W |
Orsó kúpja | MT4 |
Orsó mozgása | 260mm |
Oszlop átmérője | 200mm |
Talp mérete | 1,060 x 600mm |
Tömeg | 900kg |
UNSPSC Code | 23101502 |
Warranty | 12 months parts & labour |