noscriptAjax Machine Tools AJ40 PEDESTAL DRILLING MACHINE 400V 3PH AJ40 | Cromwell Tools

Ajax Machine Tools

AJ40 PEDESTAL DRILLING MACHINE 400V 3PH

SKU:

AJX2712133L

MPN:

AJ40

Ft13068000.00

ÁFA nélkül

Ft16596360.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Model No: AJ40
    Drilling Capacity: 40mm
    Spindle Taper: MT4
    Spindle Travel: 180mm
    Speed: 93-1420rpm
    No. of Speeds: 8
    No. of Feeds: 3
    Table Size: 480x480mm
    Voltage: 400V 3pH 50Hz
    Main Motor: 1.5kW
    Weight: 435Kg


    For all dimensional specifications please refer to our catalogue.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adagolás típusa

    Automatikus

    Adagolók száma

    3

    Asztal mérete

    480 x 480mm

    Az orsó és az alap közötti maximális távolság

    1197mm

    Brand

    Ajax Machine Tools

    ECLASS Code

    36600203

    Fázis

    Szálak

    Feszültség

    400V

    Fúrási sebességek száma

    8

    Fúrási sebességtartomány

    75 to 2,100rpm

    Gyártó cikkszáma

    AJ40

    Legnagyobb távolság az orsótól az asztalig

    885mm

    Legnagyobb távolság az orsótól az oszlopig

    350mm

    Maximális fúrási kapacitás

    40mm

    Motor teljesítmény

    1500W

    Orsó kúpja

    MT4

    Orsó mozgása

    180mm

    Oszlop átmérője

    150mm

    Talp mérete

    755 x 480mm

    Tömeg

    435kg

    UNSPSC Code

    23101502

    Warranty

    12 months parts & labour