noscriptAjax Machine Tools AJ32 PEDESTAL DRILLING MACHINE 400V 3PH AJ32 | Cromwell Tools

Ajax Machine Tools

AJ32 PEDESTAL DRILLING MACHINE 400V 3PH

SKU:

AJX2712129G

MPN:

AJ32

Ft9931680.00

ÁFA nélkül

Ft12613233.60

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Model No: AJ32
    Drilling Capacity: 32mm
    Spindle Taper: MT4
    Spindle Travel: 160mm
    Speed: 75-2100rpm
    No. of Speeds: 8
    No. of Feeds: 3
    Table Size: 400x420mm
    Voltage: 400V 3pH 50Hz
    Main Motor: 1.1kW
    Weight: 292Kg


    For all dimensional specifications please refer to our catalogue.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adagolás típusa

    Automatikus

    Adagolók száma

    3

    Asztal mérete

    400 x 400mm

    Az orsó és az alap közötti maximális távolság

    1245mm

    Brand

    Ajax Machine Tools

    ECLASS Code

    36600203

    Fázis

    Szálak

    Feszültség

    400V

    Fúrási sebességek száma

    8

    Fúrási sebességtartomány

    75 to 2,100rpm

    Gyártó cikkszáma

    AJ32

    Legnagyobb távolság az orsótól az asztalig

    885mm

    Legnagyobb távolság az orsótól az oszlopig

    300mm

    Maximális fúrási kapacitás

    32mm

    Motor teljesítmény

    1100W

    Orsó kúpja

    MT4

    Orsó mozgása

    160mm

    Oszlop átmérője

    125mm

    Talp mérete

    655 x 492mm

    Tömeg

    292kg

    UNSPSC Code

    23101502

    Warranty

    12 months parts & labour