Ft6487544.00
ÁFA nélkül
Ft8239180.88
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Model No: AJ30
Drilling Capacity: 30mm
Spindle Taper: MT3
Spindle Travel: 120mm
Speed: 65-3060rpm
No. of Speeds: 8
No. of Feeds: Optional
Table Size: 380x400mm
Voltage: 400V 3pH 50Hz
Main Motor: 1.4kW
Weight: 260Kg
For all dimensional specifications please refer to our catalogue.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adagolás típusa | Kézikönyv |
Adagolók száma | 1 |
Asztal mérete | 380 x 400mm |
Az orsó és az alap közötti maximális távolság | 1220mm |
Brand | Ajax Machine Tools |
ECLASS Code | 36600203 |
Fázis | Szálak |
Feszültség | 400V |
Fúrási sebességek száma | 8 |
Fúrási sebességtartomány | 65 to 3,060rpm |
Gyártó cikkszáma | AJ30 |
Legnagyobb távolság az orsótól az asztalig | 820mm |
Legnagyobb távolság az orsótól az oszlopig | 250mm |
Maximális fúrási kapacitás | 30mm |
Motor teljesítmény | 1,400W |
Orsó kúpja | MT3 |
Orsó mozgása | 120mm |
Oszlop átmérője | 110mm |
Talp mérete | 655 x 400mm |
Tömeg | 260kg |
UNSPSC Code | 23101502 |
Warranty | 12 months parts & labour |