noscriptSherwood 3/32" HSS HARDENED/GROUNDDRILL BLANK | Cromwell Tools

Sherwood

3/32" HSS HARDENED/GROUNDDRILL BLANK

SKU:

SHR0242360F

Ft135.50

ÁFA nélkül

Ft172.09

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Series J400 - Inch
    Jobber length blank hardened and ground all over. Accurately ground without back taper.
    Diameter tolerance: h8. Manufactured to DIN 338.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Átmérő

    3/32 hüvelyk

    Átmérő tűrése

    h8

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140386150

    ECLASS Code

    21010101

    Forgácshorony kialakítása

    Keményített/Földelt

    Fúró átmérője hüvelykben

    3/32in.

    Szabványoknak megfelet

    DIN 338

    Teljes hossz

    57mm

    UNSPSC Code

    23241634