Sherwood

1.50MM EDZETT/KÖSZÖRÜLT FÚRÓSZÁR HSS

SKU:

SHR0242408R

Ft141.00

ÁFA nélkül

Ft179.07

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Normál hosszúságú, teljes keresztmetszetben edzett és köszörült megmunkálatlan fúrószárak. Pontos köszörülés, hátsó kúposság nélkül. Átmér' tűrés: h8. Gyártva a DIN338 szabvány el'írásai szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Átmérő

    1.5mm

    Átmérő tűrése

    h8

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140163980

    ECLASS Code

    21010101

    Forgácshorony kialakítása

    Keményített/Földelt

    Fúróátmérő, metrikus

    1.5mm

    Szabványoknak megfelet

    DIN 338

    Teljes hossz

    40mm

    UNSPSC Code

    23241634