noscriptSherwood 16MM X 45°-OS MENETESSZÁRÚ HSS FECSKEFAROK HORONYMARÓ | Cromwell Tools

Sherwood

16MM X 45°-OS MENETESSZÁRÚ HSS FECSKEFAROK HORONYMARÓ

SKU:

SHR0616201B

Ft7340.00

ÁFA nélkül

Ft9321.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (21)

    A termék részletei

    Fecskefarok alakú vezet'hornyok kimunkálására tervezték szerszámgépasztaloknál,
    befogókészülékeknél. Fényes kivitel,egyenes csavarfelület. DIN 1833 szabvány szerint. Szár a DIN 1835/D szerint.


    Tűréshatárok
    Metrikus: +0.25, - 0.00


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Beleszámított szög

    45°

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140176904

    ECLASS Code

    21010504

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Fogak száma

    6

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1833

    Szár átmérője

    12mm

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Teljes hossz

    66.5mm

    UNSPSC Code

    23241632

    Vágási hossz

    4mm

    Vágó alakja

    Sarokszög

    Vágó átmérője

    16mm

    Vágó fajtája

    Galamfarok