Ft6940.00
ÁFA nélkül
Ft8813.80
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
60° sarokszöggel
Fecskefarok alakú vezet'hornyok kimunkálására tervezték szerszámgépasztaloknál,
befogókészülékeknél. Fényes kivitel,egyenes csavarfelület. DIN 1833 szabvány szerint. Szár a DIN 1835/D szerint.
Tűréshatárok
Metrikus: +0.25, - 0.00
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Beleszámított szög | 60° |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140176843 |
ECLASS Code | 21010504 |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Fogak száma | 6 |
Mérési rendszer | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | DIN 1833 DIN 1835D |
Szár átmérője | 12mm |
Szár típusa | Menet x Menet |
Teljes hossz | 63.5mm |
UNSPSC Code | 23241632 |
Vágási hossz | 4mm |
Vágó alakja | Sarokszög |
Vágó átmérője | 13mm |
Vágó fajtája | Galamfarok |