Ft3730.00
ÁFA nélkül
Ft4737.10
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
D80 tömör keményfém pengee
Lapos felületek hántolására és max. 3.00 mm vastag lemezek sorjázására.
D82 tömör keményfém penge nagy igénybevételre
Kettős éllel, max. 9.00 mm vastag lemezek sorjázására.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | SwissBurr |
EAN | 5036140043749 |
Gyártó cikkszáma | 151-29243 |
Kompatibilis tartó | D Tartó |
Penge anyaga | Keményfém, |
Sorozat | D80 |
Típus | FŰRÉSZLAP |
Tömeg | 5g |
UNSPSC Code | 27111526 |