Sherwood

3 hornyos vezetett süllyeszt'fúrók

9 Elérhető opció(k)

Nagy pontosságú, koncentrikus középpontú süllyesztékekhez a legtöbb fémben,
ami el'fúrt vezet'furatokkal rendelkezik. Szár átmér': 3/16".

Süllyesztett foglalatú fejes csavarok ferde síkú szögei:
Menet sorozat: Metrikus. Szabvány: BS EN ISO 10642. Menet méret: M20-ig. Süllyeszték szöge: 90°.
Menet sorozat: Metrikus. Szabvány: BS EN ISO 10642. Menet méret: fölött M20. Süllyeszték szöge: 60°.
Menet sorozat: UNC/F. Szabvány: ANSI B 18.3. Menet méret: No.0 - 1". Süllyeszték szöge: 82°.
Menet sorozat: BSW/F. Szabvány: BS 2470. Menet méret: 1/8" - 1". Süllyeszték szöge: 90°.
Menet sorozat: BA. Szabvány: BS 2470. Menet méret: 8BA do 0BA. Süllyeszték szöge: 90°.