Sherwood

8MM HSS SAROKGÖMBÖLYÍTŐ MARÓ

SKU:

SHR0614414E

MPN:

.

Ft31777.00

ÁFA nélkül

Ft40356.79

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Metric Sizes
    Designed to produce convex corner radii. For milling structural, carburising and heat treated steel up to 900N/mm2. Manufactured to works standards. 5° RH Flutes. Bright finish, straight helix. Radii tolerance: ± 0.005".


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140274341

    ECLASS Code

    21010504

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Fogak száma

    4

    Mérési rendszer

    Metrikus

    sugár

    8mm

    Szár átmérője

    25mm

    Szár típusa

    Egyszerű.

    Teljes hossz

    73mm

    UNSPSC Code

    23241628

    Vágó átmérője

    25mm

    Vágó fajtája

    Sarokkerekítés