Ft20390.00
ÁFA nélkül
Ft25895.30
ÁFÁ-val
8 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Konvex sarokrádiuszok kialakítására tervezték. Szerkezeti és h'kezelt acélok megmunkálásához egész 900N/mm2-ig. A gyártó szabványai szerint.
Fényes kivitel, egyenes csavarfelület. Rádiusz tűrése: ± 0.005".
Szár a DIN 1835/D szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140176980 |
ECLASS Code | 21010504 |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Fogak száma | 4 |
Mérési rendszer | Metrikus |
sugár | 6mm |
Szabványoknak megfelet | DIN 1835D |
Szár átmérője | 12mm |
Szár típusa | Menet x Menet |
Teljes hossz | 63.5mm |
UNSPSC Code | 23241628 |
Vágó átmérője | 22mm |
Vágó fajtája | Sarokkerekítés |