Sherwood

5MM MENETESSZÁRÚ HSS SAROKRÁDIUSZOLÓ MARÓ

SKU:

SHR0616412C

Ft19020.00

ÁFA nélkül

Ft24155.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Konvex sarokrádiuszok kialakítására tervezték. Szerkezeti és h'kezelt acélok megmunkálásához egész 900N/mm2-ig. A gyártó szabványai szerint.
    Fényes kivitel, egyenes csavarfelület. Rádiusz tűrése: ± 0.005".
    Szár a DIN 1835/D szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140176973

    ECLASS Code

    21010504

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Fogak száma

    4

    Mérési rendszer

    Metrikus

    sugár

    5mm

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1835D

    Szár átmérője

    12mm

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Teljes hossz

    60.5mm

    UNSPSC Code

    23241628

    Vágó átmérője

    16mm

    Vágó fajtája

    Sarokkerekítés