Ft10840.00
ÁFA nélkül
Ft13766.80
ÁFÁ-val
5 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Közvetlenül a gép orsójában használják általános célú marási/fúrási műveletekhez. A szorítópatronok furata egy adott méretű szerszámszár befogására alkalmas.
Méretek: A = 24.1 mm, B = 102.3 mm, C = 31.5 mm T = 7/16” UNF. Szög: a = 8°25’.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 31.5mm |
Befogóhüvely | 6mm |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140083707 |
ECLASS Code | 21021101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Gyártó cikkszáma | R8-BC |
Hossz | 102.3mm |
Mérési rendszer | Metrikus |
Sorozat | R8 |
Típus | R8 |
UNSPSC Code | 27112808 |