Indexa

ER32 18 DB-OS SZORÍTÓPATRON KÉSZLET

SKU:

IDX1449030K

Ft88990.00

ÁFA nélkül

Ft113017.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Edzett és megeresztett ötvözött acélból gyártva. Kopásálló tárolódobozban kerül
    forgalomba. Megfelel a DIN 6499 szabvány el'írásainak.
    ER11 - Szorítópatronok száma: 13. Mérettartomány: 1.0-7.0 mm.
    ER16 - Szorítópatronok száma: 9. Mérettartomány: 1.0-10.0 mm.
    ER20 - Szorítópatronok száma: 11. Mérettartomány: 2.0-13.0 mm.
    ER25 - Szorítópatronok száma: 15. Mérettartomány: 1.0-16.0 mm.
    ER32 - Szorítópatronok száma: 18. Mérettartomány: 2.0-20.0 mm.
    ER40 - Szorítópatronok száma: 23. Mérettartomány: 3.0-26.0 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    33mm

    Átmérő tartomány

    2 -20mm

    Brand

    Indexa

    Darabszám

    18

    EAN

    5036140080072

    ECLASS Code

    21021101

    Egyedülálló vagy készlet

    Szett

    Hossz

    40mm

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Sorozat

    ER

    Típus

    ER32

    UNSPSC Code

    27112808