noscriptIndexa 6.0-5.0 ER16 SZORÍTÓPATRON | Cromwell Tools

Indexa

6.0-5.0 ER16 SZORÍTÓPATRON

SKU:

IDX1443250K

Ft5450.00

ÁFA nélkül

Ft6921.50

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Edzett és megeresztett ötvözött acélból gyártva. Megfelel a DIN 6499 szabvány el'írásainak.


    Patronok méretei (mm)
    Típus: ER16. Bef. tart: 0.5-10. D: 17.0. L: 27.0.
    Típus: ER25. Bef. tart: 1.0-16. D: 26.0. L: 35.0.
    Típus: ER20. Bef. tart: 3.0-13. D: 21.0. L: 31.5.
    Típus: ER32. Bef. tart: 2.0-20. D: 33.0. L: 40.0.
    Típus: ER40. Bef. tart: 3.0-26. D: 41.0. L: 46.0.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    17mm

    Befogóhüvely

    6 - 5mm

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140079328

    ECLASS Code

    21021101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Hossz

    27mm

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Sorozat

    ER

    Típus

    ER16

    UNSPSC Code

    27112808