Ft5838.00
ÁFA nélkül
Ft7414.26
ÁFÁ-val
29 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Edzett és megeresztett ötvözött acélból gyártva. Megfelel a DIN 6499 szabvány el'írásainak.
Patronok méretei (mm)
Típus: ER16. Bef. tart: 0.5-10. D: 17.0. L: 27.0.
Típus: ER25. Bef. tart: 1.0-16. D: 26.0. L: 35.0.
Típus: ER20. Bef. tart: 3.0-13. D: 21.0. L: 31.5.
Típus: ER32. Bef. tart: 2.0-20. D: 33.0. L: 40.0.
Típus: ER40. Bef. tart: 3.0-26. D: 41.0. L: 46.0.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 21mm |
Befogóhüvely | 10 - 9mm |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140079441 |
ECLASS Code | 21021101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Hossz | 31.5mm |
Mérési rendszer | Metrikus |
Sorozat | ER |
Típus | ER20 |
UNSPSC Code | 27112808 |