Ft45930.00
ÁFA nélkül
Ft58331.10
ÁFÁ-val
A legelterjedtebb szorítópatron rendszer Európában. Az engedékeny szorítópatron használható egy szűk mérettartomány befogására, miközben megtartja a fúráshoz /maráshoz szükséges központosságot. A szerszámbefogókat nagy kinyúlással is gyártják, mely biztosítja a nehezen hozzáférhető helyek megmunkálását.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 32mm |
Befogóhüvely kapacitása | ER32 |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140083448 |
ECLASS Code | 21020490 |
Gyártó cikkszáma | SS32-ER32-098 |
szár | SS32 |
Teljes hossz | 98mm |
Tokmány típusa | Patronos befogóhüvelyek |
Tömeg | 655g |
UNSPSC Code | 27112807 |