Ft39610.00
ÁFA nélkül
Ft50304.70
ÁFÁ-val
DN = DIN 69871/A
A legelterjedtebb szorítópatron rendszer Európában. Az engedékeny szorítópatron használható egy szűk mérettartomány befogására, miközben megtartja a fúráshoz /maráshoz szükséges központosságot. A szerszámbefogókat nagy kinyúlással is gyártják, mely biztosítja a nehezen hozzáférhető helyek megmunkálását.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 50mm |
Befogóhüvely kapacitása | ER32 |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140083271 |
ECLASS Code | 21020490 |
Gyártó cikkszáma | DN40-ER32-070 |
Szabványoknak megfelet | DIN 69871/A |
szár | DN40 |
Teljes hossz | 70mm |
Tokmány típusa | Patronos befogóhüvelyek |
Tömeg | 1253g |
UNSPSC Code | 27112807 |