Ft51340.00
ÁFA nélkül
Ft65201.80
ÁFÁ-val
BT = BT-MAS 403
A legelterjedtebb szorítópatron rendszer Európában. Az engedékeny szorítópatron használható egy szűk mérettartomány befogására, miközben megtartja a fúráshoz /maráshoz szükséges központosságot. A szerszámbefogókat nagy kinyúlással is gyártják, mely biztosítja a nehezen hozzáférhető helyek megmunkálását.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 50mm |
Befogóhüvely kapacitása | ER32 |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140083370 |
ECLASS Code | 21020490 |
Gyártó cikkszáma | BT40-ER32-130 |
Szabványoknak megfelet | BT = BT-MAS 403 |
szár | BT40 |
Teljes hossz | 130mm |
Tokmány típusa | Patronos befogóhüvelyek |
Tömeg | 2177g |
UNSPSC Code | 27112807 |