Indexa

BT40-ER16-100 ER SZORÍTÓPATRONOS BEFOGÓ KÚPOS SZÁRRAL

SKU:

IND1442800K

Ft46950.00

ÁFA nélkül

Ft59626.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    BT = BT-MAS 403
    A legelterjedtebb szorítópatron rendszer Európában. Az engedékeny szorítópatron használható egy szűk mérettartomány befogására, miközben megtartja a fúráshoz /maráshoz szükséges központosságot. A szerszámbefogókat nagy kinyúlással is gyártják, mely biztosítja a nehezen hozzáférhető helyek megmunkálását.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    28mm

    Befogóhüvely kapacitása

    ER16

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140083332

    ECLASS Code

    21020490

    Gyártó cikkszáma

    BTO-270071M

    Szabványoknak megfelet

    BT = BT-MAS 403

    szár

    BT40

    Teljes hossz

    100mm

    Tokmány típusa

    Patronos befogóhüvelyek

    Tömeg

    1240g

    UNSPSC Code

    27112807