Indexa

CC13 138X40X14MM ROVÁTKOLTÁLLÍTHATÓ LÉPCSŐS SZORÍTÓ

SKU:

IND4251055H

Ft51830.00

ÁFA nélkül

Ft65824.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Alacsony profilú szorító, alacsony munkadarabok megfogásához, megmunkáláskor a munkadarabok felső felületét szabadon hagyja.


    Anyaga: Közepes karbontartalmú acél.
    Hőkezelés utáni keménység: HRC38.
    Kivitel: Mangán-foszfatált.
    Szorítópofák: Felületkezelés nagyfrekven-ciás edzéssel.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A

    134.5mm

    B

    40mm

    Brand

    Indexa

    C

    14mm

    D

    82mm

    EAN

    5036140084957

    Gyártó cikkszáma

    CC130316mm

    Tömeg

    0.85kg

    UNSPSC Code

    31161709