Indexa

CC12 72X25X20MM KÖSZÖRÜLTÁLLÍTHATÓ SZORÍTÓ

SKU:

IND4251050J

Ft32948.00

ÁFA nélkül

Ft41843.96

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Alacsony profilú szorító, megmunkáláskor a munkadarabok felső felületét szabadon
    hagyja. Ideális nagyoláshoz de végső megmunkálásokhoz is.


    Anyaga: Közepes karbontartalmú acél.
    Hőkezelés utáni keménység: Csak a szorítópofa: HRC30-32.
    Kivitel: Mangán-foszfatált.
    Szorítópofák: Felületkezelés nagyfrekvenciás edzéssel.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A

    72mm

    B

    25mm

    Brand

    Indexa

    C

    18mm

    D

    45.5mm

    EAN

    5036140293977

    Gyártó cikkszáma

    CC120408mm

    Tömeg

    0.16kg

    UNSPSC Code

    31161709