noscriptIndexa CC12 138X40X40MM ROVÁTKOLT ÁLLÍTHATÓ SZORÍTÓ | Cromwell Tools

Indexa

CC12 138X40X40MM ROVÁTKOLT ÁLLÍTHATÓ SZORÍTÓ

SKU:

IND4251050H

Ft53550.00

ÁFA nélkül

Ft68008.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (18)

    A termék részletei

    Alacsony profilú szorító, megmunkáláskor a munkadarabok felső felületét szabadon
    hagyja. Ideális nagyoláshoz de végső megmunkálásokhoz is.


    Anyaga: Közepes karbontartalmú acél.
    Hőkezelés utáni keménység: Csak a szorítópofa: HRC30-32.
    Kivitel: Mangán-foszfatált.
    Szorítópofák: Felületkezelés nagyfrekvenciás edzéssel.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A

    134.5mm

    B

    40mm

    Brand

    Indexa

    C

    37.5mm

    D

    82mm

    EAN

    5036140084902

    Gyártó cikkszáma

    CC120316mm

    Tömeg

    1.02kg

    UNSPSC Code

    31161709