Ft38869.00
ÁFA nélkül
Ft49363.63
ÁFÁ-val
Alacsony profilú szorító, megmunkáláskor a munkadarabok felső felületét szabadon
hagyja. Ideális nagyoláshoz de végső megmunkálásokhoz is.
Anyaga: Közepes karbontartalmú acél.
Hőkezelés utáni keménység: Csak a szorítópofa: HRC30-32.
Kivitel: Mangán-foszfatált.
Szorítópofák: Felületkezelés nagyfrekvenciás edzéssel.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A | 104.5mm |
B | 35mm |
Brand | Indexa |
C | 27.5mm |
D | 62mm |
EAN | 5036140084919 |
Gyártó cikkszáma | CC120512mm |
Tömeg | 0.52kg |
UNSPSC Code | 31161709 |