Indexa

CC08 60MM RUGÓS LENGŐSZORÍTÓ

SKU:

IND4251040J

Ft33685.00

ÁFA nélkül

Ft42779.95

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (23)

    A termék részletei

    Kisméretű szorító nagyon jó tartó-erővel, ideális szűk helyekre. Elforgatható így nagyon gyors cseréket tesz lehetővé.


    Anyaga: Betétben edzett acél.
    Hőkezelés utáni keménység: HRC38-42.
    Kivitel: Mangán-foszfatált.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A

    60mm

    B

    40mm

    Brand

    Indexa

    C

    25mm

    D

    45mm

    EAN

    5036140084865

    Gyártó cikkszáma

    CC080316mm

    Tömeg

    0.75kg

    UNSPSC Code

    31161709