noscriptIndexa CC06 80X32MM NORMÁL SZORÍTÓ MENETES FURATTAL | Cromwell Tools

Indexa

CC06 80X32MM NORMÁL SZORÍTÓ MENETES FURATTAL

SKU:

IND4251030F

Ft7365.00

ÁFA nélkül

Ft9353.55

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (37)

    A termék részletei

    Használható különböző gömbszemekkel, szorítókkal és csavarokkal.


    Anyaga: Közepes karbontartalmú acél.
    Hőkezelés utáni keménység: HRC32-38.
    Kivitel: Mangán-foszfatált.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A

    80mm

    B

    32mm

    Brand

    Indexa

    C

    19mm

    D

    48mm

    EAN

    5036140084759

    Gyártó cikkszáma

    CC060212mm

    Tömeg

    0.27kg

    UNSPSC Code

    31161709