noscriptIndexa CC06 200X50MM NORMÁL SZORÍTÓ MENETES FURATTAL | Cromwell Tools

Indexa

CC06 200X50MM NORMÁL SZORÍTÓ MENETES FURATTAL

SKU:

IND4251030R

Ft24240.00

ÁFA nélkül

Ft30784.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (11)

    A termék részletei

    Használható különböző gömbszemekkel, szorítókkal és csavarokkal.


    Anyaga: Közepes karbontartalmú acél.
    Hőkezelés utáni keménység: HRC32-38.
    Kivitel: Mangán-foszfatált.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A

    200mm

    B

    50mm

    Brand

    Indexa

    C

    25mm

    D

    112mm

    EAN

    5036140084810

    Gyártó cikkszáma

    CC060820mm

    Tömeg

    1.9kg

    UNSPSC Code

    31161709