Ft54224.00
ÁFA nélkül
Ft68864.48
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Rage2 blade specifications:
Diameter: 355mm (14")
Bore: 25.4mm
Kerf (Thickness): 2.4mm (3/32")
Number of Teeth: 36
Max Speed: 1450RPM
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bevágás szélessége | 2.2mm |
Brand | Evolution Power Tools |
Darabszám | 1 |
EAN | 0849713011268 |
ECLASS Code | 21011603 |
Felhasználási terület | Fa |
Fogak száma | 36 |
Furatátmérő | 25.4mm |
Gyártó cikkszáma | RAGEBLADE355MULTI |
Használat típusa | Vizes és száraz vágás |
Maximális sebesség terhelés nélkül | 2500rpm |
Penge anyaga | Acél |
Penge átmérője | 355mm |
Penge vastagsága | 2.4mm |
Tétel | Körfűrészlapok |
UNSPSC Code | 27112802 |
Vágási művelet | Keresztvágás |
Vágóanyag | Trizact™ Szilíciumkarbid |
Vágóél típusa | Eszközkocsi hátizsákkal |